Rallonge IMPACT, 3/4 pouce, Longueur totale: 175mm

Réf.: 652400 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/4 pouce
Longueur totale 175 mm
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 652400 175
EAN / GTIN 4045197215833
Réf. fabricant 652400 175
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Carré mâle suivant DIN 3121 F 20 avec trou de goupille.
Carré femelle suivant DIN 3121 G 20 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.