Douille tournevis IMPACT, 6 pans, 1/2 pouce, Hexagonal: 17mm

Réf.: 651310 17
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
268 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 17 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 25 mm
Longueur 75 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 651310 17
EAN / GTIN 4069515023276
Réf. fabricant 651310 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés