• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Adaptateur avec goupille, Type: 2

Réf.: 650000 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7428
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Raccord 6 pans
Réduction carrée 1/4 pouce
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Adaptateur

Identification et classification

Référence article 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Réf. fabricant 650000 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec goupille à ressort.

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.