Alênes avec pointe carrée

Réf.: 650.80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 650.80
EAN / GTIN 7610733004478
Réf. fabricant PB 650.80
Article hors catalogue L60060 1528

Description

Description:

  • Alêne, poinçon
  • amorçage de trous dans la tôle fine, le bois, le plastique, le cuir, etc.
  • pointe carrée à affûtage précis, dureté élevée, extrêmement résistante
  • chromé, protection antirouille durable
  • manche 5 pans à surface sphérique pour l’application de forces élevées sans douleur
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 7 mm
  • Longueur de la lame: 80 mm
  • Longueur totale: 170 mm