CLE CLIQUET OEIL 15D 14X15 MM

Réf.: 65.14X15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 65.14X15
EAN / GTIN 3148517721074
Réf. fabricant 65.14X15
Article hors catalogue L60130 6401
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • L [mm]: 190
  • [g]: 130