Augmentateur, Type: 1

Réf.: 649500 1
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
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 1
Carré d'entraînement [x] 1/4 pouce
Carré de sortie [y] 3/8 pouce
Type de produit Augmentateur

Identification et classification

Référence article 649500 1
EAN / GTIN 4018754012244
Réf. fabricant 11030002
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées, carrés conducteurs mâles avec bille ou goupille à ressort, carrés conducteurs femelles avec alésage ou rainure.
Augmentateur
Carrés conducteurs mâles / femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-A

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.