• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Insider: Porte-embouts universel pour bits 1/4″. Magasin intégré pour 8 PrecisionBits C6 longueur de la lame 20 mm, longueur totale 125 mm: peu encombrant, à emporter

Réf.: 6464.Blue
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 6464.Blue
EAN / GTIN 7610733282029
Réf. fabricant PB 6464.Blue
Article hors catalogue L60060 3020

Description

Description:

  • Insider – Pocket Tool avec magasin pour embouts intégré, avec 8 PrecisionBits C6
  • outil 8-en-1, mobile pour le travail et les loisirs, utilisation polyvalente
  • compact et léger, tient dans chaque poche
  • porte-embouts inox magnétique, insertion et échange rapides des embouts
  • manche avec surface structurée, antidérapant et sûr
  • magasin coulissant avec verrouillage d'extrémité, manipulation confortable et sûre
  • disponible en 6 couleurs attrayantes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier