Poignée transversale, 1/2 pouce 100% isolé, Type: 1/2

Réf.: 643803 1/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 200 mm
Surface isolation en plastique
Avec éjecteur non
Avec QuickRelease non
Tête coulissante non
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 643803 1/2
EAN / GTIN 4067263120933
Réf. fabricant 643803 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans les zones de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643801643809) peuvent être combinés entre eux.

Warning:

Utilisation normale
Outils et composants pour travaux sur des éléments sous tension jusqu’à 1000 V. Utilisation exclusivement avec des composants système VDE HOLEX.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
Ne pas modifier les outils et les composants. Ne pas combiner avec des composants tiers inappropriés. Ne pas utiliser sur des éléments sous tension de plus de 1000 V.