Douille 12 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/8pouce

Réf.: 642122 3/8
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
617 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 15,4 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 642122 3/8
EAN / GTIN 4062406311698
Réf. fabricant 642122 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.