Rallonge, 1/2″ ″Wobble-Fix″, Longueur totale: 75mm

Réf.: 641129 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 019 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 75 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Carré avec Wobble-Fix avec angle de pivotement
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 641129 75
EAN / GTIN 4062406241124
Réf. fabricant 641129 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Emboîtage “à l'aveugle” grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés. Angle de pivotement jusqu'à 15° suivant chaque côté possible.
Rallonge double, peut être fixée par verrouillage.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.