SCB 010.400.020-41 IC908 Burin carbure suivant la norme DIN6885 pour le mortaisage de rainures de clavettes avec ajustement légèrement serré (JS9) sur tours et fraiseuses

Réf.: 6405320
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 6405320
EAN / GTIN 7291075304183
Réf. fabricant 6405320
Article hors catalogue L24030 552

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm