• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Char à bras

Réf.: 6403VZ
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6403VZ
EAN / GTIN 4017976214016
Réf. fabricant 6403VZ
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement recouverte d’un plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 420
  • Longueur totale (mm): 1545
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1125
  • Bandage: Caoutchouc plein
  • Taille des roues (mm): 250 × 60