GEPI 3.00-1.50 IC908 Plaquettes réversibles de précision à rayon complet pour gorges et copiage intérieur et extérieur

Réf.: 6403209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6403209
EAN / GTIN 7291075238907
Réf. fabricant 6403209
Article hors catalogue L23940 1289

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés