Attache mâle à cliquet réversible ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 58.5 mm

Réf.: 6403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Mesure étalon S 26 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6403
EAN / GTIN 4000896027514
Réf. fabricant 6403
Article hors catalogue L60140 829
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Denture fine, 72 dents ∙ Angle de manœuvre 5°
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 58.5 mm
  • Poids net (kg): 0.18 kg
  • Nombre de dents : 72 (Angle de manœuvre 5°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 26 mm
  • Épaisseur de tête a: 14.5 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 22.5 mm
  • Largeur de tête b: 34.5 mm