GIQR 8-1.20-R060 IC528 Plaquettes de précision rectifiées, mono coupe, à rayon complet pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6402478
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6402478
EAN / GTIN 7291075102697
Réf. fabricant 6402478
Article hors catalogue L23940 12

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés