Clé à fourche à percussion 95 mm

Réf.: 6401740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6401740
EAN / GTIN 4010886640173
Réf. fabricant 6401740
Article hors catalogue L60160 2531
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 133
Jusqu'à une longueur de 500 mm en acier au chrome vanadium 31CrV3, à partir d'une longueur de 525 mm en matériau C35
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 456 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 194,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 38,4 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 95
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non