Interface Digimatic DMX-2 USB 2x entrée digimatic, HID/VCP

Réf.: 63AAA037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Interface de données

Identification et classification

Référence article 63AAA037
Réf. fabricant 63AAA037
Article hors catalogue L40950 516
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour connecter deux appareils de mesure avec sortie Digimatic à un port USB. Le DMX-2 USB offre les avantages suivants : utilisation comme port COM virtuel (VCP) ou comme clavier (HID). L'appareil dispose d'un commutateur pour passer facilement du format clavier (HID) au port COM virtuel (VCP).

Caractéristique(s):

  • Dimensions (LxPxH) : 61 x 76 x 35
  • Contenu de la livraison : Câble USB (1,8 m) Logiciel pilote disponible au téléchargement
  • Alimentation électrique : 5 V USB

Téléchargements et documents

Produits adaptés