Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce, Ouverture: 16mm

Réf.: 637329 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
814 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 21,7 mm
Longueur 60 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage Caoutchouc
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Réf. fabricant 637329 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.
Douilles 12 pans.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.