Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce, Ouverture: 16mm

Réf.: 637310 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 21,7 mm
Longueur 60 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage Caoutchouc
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Réf. fabricant 02120036
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.
Douilles 12 pans.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).