Rallonge, 3/8″ ″Wobble-Fix″, Longueur totale: 75mm

Réf.: 635635 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
814 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 75 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Carré avec Wobble-Fix avec angle de pivotement
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Réf. fabricant 3763-75

Description

Exécution:

Rallonge double. La rallonge angulaire (possible jusqu’à 15°) peut être fixée par verrouillage.

Norme:

Carrés mâles suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.