Feuilles abrasives auto-agrippantes 80 x 133 mm, P 180, 16 trous, à fixation auto-agrippante (SRA)

Réf.: 635202000
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
Grain 180
Largeur feuille abrasive 133 mm
Longueur feuille abrasive 80 mm
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 635202000
EAN / GTIN 4061792215221
Réf. fabricant 635202000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement
  • Spécialement pour le traitement des peintures, vernis de tout type et mastic
  • Exemples d'utilisation : ébarbage et nettoyage de feuilles de placage, de bois massif, de bois contreplaqué et de surfaces vernies, ébarbage des arêtes de meubles en contreplaqué

Caractéristique(s):

  • Taille du grain: P 180
  • Unité de vente : 10