• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tournevis décalé, extra long, 2 mm

Réf.: 6350810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 6350810
EAN / GTIN 4010886635087
Réf. fabricant 6350810
Article hors catalogue L60160 2070
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 2936

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 102 mm
  • Longueur de la lame: 102 mm
  • Longueur de la lame 2: 18 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • Ouverture de clé [mm]: 2,0
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 5/64″
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non