Rallonge, 1/4″, Longueur totale: 50mm

Réf.: 632400 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
595 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 50 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Réf. fabricant 11010001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.
Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d’assembler les pièces d’entraînement/adaptateurs «à l’aveugle».

Norme:

DIN 3123-B 6,3

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.