Lame de scie sabre « expert brick » 305 x 1,5 mm

Réf.: 631917000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 631917000
EAN / GTIN 4007430168290
Réf. fabricant 631917000
Article hors catalogue L01750 1135
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Dents en carbure soudées une par une pour une excellente durée de vie
  • Spécialement pour l'utilisation dans la maçonnerie, les tuiles, le béton alvéolaire et les panneaux de composite à base de ciment

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1243 HM
  • Longueur totale: 305 mm
  • Conception du matériau : HM
  • Matériaux adaptés : maçonnerie / brique / béton cellulaire / panneaux composites de ciment / pour les épaisseurs de matériaux < 215 mm
  • Unité de vente: Pas de 1
  • dents: 12,7 mm/ 2 TPI