Passage de toit en acier galvanisé Longueur spéciale 1880 mm Longueur utile

Réf.: 63187
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 63187
EAN / GTIN 4031405631878
Réf. fabricant 063187
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Passage de toit en acier galvanisé Longueur spéciale 1880 mm Longueur utile

  • Avec caillebotis
  • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  • Recommandation pour conclure lors d’une baisse: Supports muraux ou socles réglables
  • échelle de désincarcération: Longueur 1 220 mm, découpe à longueur sur site
  • Délais de livraison plus longs en raison d’une fabrication sur commande

Informations sur les critères de durabilité

  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: À monter avec un outil
  • Matériau: Acier galvanisé
  • Hauteur des marches/échelons: 29 mm
  • Profondeur des marches/échelons: 30 mm
  • Distance entre les marches/échelons: 280 mm
  • Largeur marche: 470 mm
  • Longueur échelle: 1220 mm
  • Classe de résistance au glissement: R 10
  • Longueur: 2000 mm
  • Longueur d’échelle, montant de sortie inclus: 2213 mm
  • Entrée/sortie: Passage sur acrotère
  • largeur de passage: 536 mm
  • Longueur intérieure: 1880 mm