Douille, 1/4 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E4

Réf.: 631500 E4
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
304 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E4
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 3,8 mm
⌀ côté réception 5,6 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Réf. fabricant 01270004
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.