Carotteuse HM TiAIN revêtue, avec attachement QuickIN PLUS

Réf.: 63130129010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Kernbohrer

Identification et classification

Référence article 63130129010
EAN / GTIN 4014586331553
Réf. fabricant 63130129010
Article hors catalogue L00010 1726
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

Carotteuse HM revêtue TiAIN, avec logement QuickIN PLUS; Durée de vie de l’outil maximale grâce à la fixation en carbure. Excellentes performances de coupe dans tous les métaux communs, progression du travail 20 % plus élevée, forces de coupe et d’avance réduites grâce au revêtement TiAlN.; Dimensions métriques, profondeur de coupe 20 mm, perçage dans Ø acier jusqu’à 25 mm, perçage dans Ø aluminium jusqu’à 30 mm.

Caractéristique(s):

Profondeur de coupe 20 mm; Perçage Ø 29 mm