Douille 6 pans 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/32pouce

Réf.: 631032 5/32
Remise
3,72 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
970 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5/32 pouce
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 6,8 mm
Longueur 24,8 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631032 5/32
EAN / GTIN 4062406309091
Réf. fabricant 631032 5/32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.
Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.