Brosse ronde 100x0,3 mm/6 mm, acier inoxydable, ondulé

Réf.: 630551000
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 630551000
EAN / GTIN 4007430420022
Réf. fabricant 630551000
Article hors catalogue L01760 100570
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour le travail facile des surfaces et les travaux d'ébarbage sur tous les métaux
  • Pour le travail des profils, des cordons de soudure, des arrêtes de coupe, des roues dentées, des rainures, des surfaces étroites
  • Type de garniture : fil d'acier inoxydable ondulé
  • Grossier

Caractéristique(s):

  • Version : ondulé
  • Ø extérieur : 100 mm
  • Ø de la queue de serrage : 6 mm