Clé à double articulation hexagonale interne 17x19 mm

Réf.: 6302760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Steckschlüssel

Identification et classification

Référence article 6302760
EAN / GTIN 4010886630273
Réf. fabricant 6302760
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Très grand angle d’articulation
Têtes en acier au GEDORE chrome-molybdène 42CrMo4, phosphatées, tige chromée

Caractéristique(s):

  • 26 D : 12
  • 26 RS : 3
  • Type : Très grande plage pivotante, arbre avec trous pour 26 D et 26 RS
  • Ø de trou [mm] : 12 mm
  • profondeur d'insertion 1 : 14,0 mm
  • profondeur d'insertion 2 : 16,0 mm
  • longueur totale [mm] : 295 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.