Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 21 pièces, Type: 6

Réf.: 630268 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
490 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 149 mm
Hauteur 47 mm
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630268 6
EAN / GTIN 4062406230197
Réf. fabricant 630268 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6
Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116
Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150
Verlängerung: 1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés