Coffret de douilles, Nombre de pièces: 46

Réf.: 630002 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 071 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 46 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 46
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-8 mm
Emballage Coffret en plastique
Profil d'entraînement Douille 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Réf. fabricant 630002 46
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

46 pièces − 1/4 pouce: 13 douilles 1/4 pouce, 6 pans 4 − 14 mm
1 adaptateur
6 douilles tournevis pour 6 pans femelle 3 − 8 mm
3 douilles tournevis pour vis à fente 3; 4,5; 7 mm
3 douilles tournevis pour vis Phillips PH1 − PH3
3 douilles tournevis pour vis Pozidriv PZ1 − PZ3
7 douilles tournevis pour vis Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 clés mâles coudées 6 pans 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 cliquet avec éjecteur 1/4 pouce
1 poignée emmanchée 1/4 pouce
1 poignée transversale 1/4 pouce
1 rallonge flexible 1/4 pouce 150 mm
1 cardan 1/4 pouce
2 rallonges 1/4 pouce 50 et 100 mm
Présentation dans: Coffret en plastique (257×170×52 mm)