Clé polygonale double ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 20 x 22 ∙ 295 mm

Réf.: 630-20X22
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 630-20X22
EAN / GTIN 4000896026364
Réf. fabricant 630-20X22
Article hors catalogue L60140 627
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Contre-coudée
  • Têtes à parois minces
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 20 x 22 mm
  • Dimensions / longueur : 295 mm
  • Poids net (kg): 0.32 kg
Non conforme aux normes DIN