Pince à sertir manuelle HPZ 50.1 dans un coffret en plastique

Réf.: 630 501 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 630 501 3
EAN / GTIN 4049002004827
Réf. fabricant 630 501 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pince à sertir hydraulique à deux mains dans un coffret en plastique pour le sertissage de sections de conducteurs en cuivre et en aluminium de 10 à 185 mm².
  • Tête de sertissage pivotante à 180° pour le remplacement des connecteurs et des matrices

Caractéristique(s):

  • Poids: 3300g
  • Longueur: 460 mm
  • Largeur: 230 mm
  • Hauteur: 85 mm
  • Capacité (Cu): 10 - 185 mm²
  • Capacité (Al): 10 - 150 mm²