Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 718 mm ∙ 100 – 400

Réf.: 6294-1CTCAL
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Couple maximal 400 Nm
Longueur totale L 718 mm
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 6294-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193103
Réf. fabricant 6294-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 5543
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Manche bimatière pour une meilleure prise en main
  • Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
  • Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 718 mm
  • Nm min.-max.: 100 – 400 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 2.5 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 693.20 – 681.20 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 14.7 – 59.9 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 44 mm
  • Largeur de tête b: 35.5 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Produits adaptés