Clé à ergot articulée coudée, ⌀ max. / ⌀ nom. tenon: 40/3mm

Réf.: 628810 40/3
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764CC
⌀ max. 40 mm
⌀ nom. tenon 3 mm
Longueur totale 158 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 18 mm - 40 mm
Filetage tenon M4
Type de produit Clé à ergot

Identification et classification

Référence article 628810 40/3
EAN / GTIN 4020772051051
Réf. fabricant 51052
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.
Coudée, avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.