Lame de scie « cordless cut wood - professional », 305x30 Z56 WZ 5°nég

Réf.: 628695000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
⌀ lame D 305 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 56
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628695000
EAN / GTIN 4061792238718
Réf. fabricant 628695000
Article hors catalogue L01750 977
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement à trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 2,2 x 30 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 56
  • forme de dent : WZ