Lame de scie « multi cut - classic », 165x20 Z42 FZ/TZ 5° /B

Réf.: 628661000
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Universal
Nombre de dents 42
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628661000
EAN / GTIN 4061792173491
Réf. fabricant 628661000
Article hors catalogue L01760 100312
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
  • Pour les exigences élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
  • Conviennent à de nombreuses utilisations dans l'aménagement intérieur
  • Bons résultats de coupe, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF
  • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 2,2 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 42
  • Forme des dents : FZ/TZ