Lame de scie « power cut wood - classic », 500x30 Z36 TZ 15°

Réf.: 628649000
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
⌀ lame D 500 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 36
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628649000
EAN / GTIN 4061792177116
Réf. fabricant 628649000
Article hors catalogue L01750 1697
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Extrêmement robustes et durables. Spécialement conçues pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
  • Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
  • Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 500 x 30 x 3,8 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 15°
  • Épaisseur de la lame de tige : 2,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 36
  • forme de dent : TZ