Meule de tronçonnage diamantée 125x22,23mm, « TP », Carrelage « professional »

Réf.: 628579000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 628579000
EAN / GTIN 4061792174542
Réf. fabricant 628579000
Article hors catalogue L01760 101822
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord fermé pour le tronçonnage sans éclats de pièces avec des surfaces de haute qualité avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
  • Résultats de coupe rapides et nets grâce à la lame extra-fine avec coeur en acier et à la géométrie particulière de l'arête de coupe
  • Convient particulièrement au grès cérame, au carrelage, aux dalles en pierre naturelle
  • Hauteur de segment 10 mm

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.165 kg
  • Diamètre x alésage : 125 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 12200 rpm
  • Dimensions du segment : 1,4 x 10 mm