Meule de tronçonnage diamantée SP - T, 115x22,23 mm, Carrelage

Réf.: 628555000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 628555000
EAN / GTIN 4061792174337
Réf. fabricant 628555000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée standard avec bord fermé pour le tronçonnage sans éclats de pièces avec des surfaces de haute qualité comme le carrelage, les dalles en pierre naturelle
  • Capacité de coupe élevée et longue durée de vie
  • Hauteur de segment 7 mm
  • Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 115 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Dimensions du segment : 1,5 x 7 mm
  • Unité de vente: 1
  • emballage: Carton