Meule de tronçonnage diamantée SP - UT, 180x22,23 mm

Réf.: 628553000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 628553000
EAN / GTIN 4061792174313
Réf. fabricant 628553000
Article hors catalogue L01750 1683
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord fermé pour un tronçonnage confortable avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
  • Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
  • Arêtes de coupe nettes sans éclats
  • Hauteur de segment 10 mm
  • Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 180 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Dimensions du segment : 2,2 x 10 mm
  • Unité de vente: 1
  • emballage: Carton