Lame de scie « precision cut wood - professional », 165x20 Z42 WZ 15°

Réf.: 628291000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 628291000
EAN / GTIN 4061792173705
Réf. fabricant 628291000
Article hors catalogue L01750 2023
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.273 kg
  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 2.2 x 20 mm
  • Matériau : HW/CT
  • Nombre de dents : 42
  • Angle de coupe : 15°
  • Épaisseur de la lame en acier : 1,4 mm
  • Convient pour : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Forme des dents : WZ