Lame de scie « cordless cut wood - classic », 165x20 Z36 WZ 15°

Réf.: 628279000
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 36
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628279000
EAN / GTIN 4061792173583
Réf. fabricant 628279000
Article hors catalogue L01760 101661
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 1,6 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 15°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 36
  • Forme des dents : outil