2 lames de scie sabre « heavy metal premium » 225 x 1,1 mm

Réf.: 628269000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 628269000
EAN / GTIN 4007430192714
Réf. fabricant 628269000
Article hors catalogue L01750 1643
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Vitesse de coupe élevée et durée de vie maximale grâce à la denture unique, très agressive et robuste

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,1 mm
  • Correspond au type Bosch : s 1136 CHF
  • Longueur totale: 225 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Adaptation du matériau : tôle 4-10 mm / tubes et profilés Ø 20-175 mm / pour l'équipement de coupe de tuyaux / pour les coupes droites, précises et rapides / avec une durée de vie extrêmement longue
  • Description du produit : vitesse de coupe élevée et durée de vie maximale de l'outil grâce à des dents uniques, ainsi qu'à des dents très agressives et robustes
  • Unité de vente : pas de 2
  • dents : 2,5+3,2 mm / 8+10 TPI