Lame de scie « power cut wood - professional », 216x30, Z24 WZ 5° nég.

Réf.: 628009000
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
⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 24
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628009000
EAN / GTIN 4007430177193
Réf. fabricant 628009000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
  • Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
  • Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 2,4 x 30 mm
  • Convient pour : KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 plus / KGSV 216 M / KGSV 72 xact / KGSV 72 xact SYM
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 24
  • Forme des dents : outil