Clé 6 pans, avec poignée en T, Hexagonal: 2mm

Réf.: 627446 2
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
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 132 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau poignée 2K
Surface chromé
Entraînement latéral oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Réf. fabricant 05023330001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Poignée transversale bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force élevée et un travail sans fatigue. Avec entraînement latéral. Surface de lame chromée mate. Réf. 3 – 10 avec fonction de blocage sur la branche longue pour un maintien sûr de la vis sur l’outil.