2 forets HSS-CO 4,0 x 75 mm

Réf.: 627439000
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
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
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
⌀ nom. DC 4 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Queue Queue cylindrique
Longueur totale L 75 mm
Sommaire 2
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 627439000
EAN / GTIN 4007430068767
Réf. fabricant 627439000
Article hors catalogue L01750 1848
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8
  • Surface bronze
  • Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie
  • Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 43 mm
  • Diamètre: 4 mm
  • Longueur totale: 75 mm
  • Unité de vente : 2