• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Clé 6 pans, avec poignée en T, Hexagonal: 3mm

Réf.: 627423 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 145 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627423 3
EAN / GTIN 4045197721853
Réf. fabricant 627423 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. Réf. 4 − 10 avec entraînement latéral