Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien, chromée, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 627131 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Profil d'entraînement Clé hexagonale

Identification et classification

Référence article 627131 9
EAN / GTIN 4045197161611
Réf. fabricant 627131 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu’il s’agit d’introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, profonds ou inclinés vers le haut ou le bas.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans en déplacer une autre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Contenu:

1 clé de chaque 627130 − à partir de 3 mm avec bille de maintien: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Présentation: Support en plastique